Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Redox-Elektrode SensoLyt® ORP 900-P | Typ: SensoLyt® ORP 900-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Redox-Elektrode SensoLyt® ORP 900-P | Typ: SensoLyt® ORP 900-P
IDS Redox-Elektrode SensoLyt® ORP 900-P | Typ: SensoLyt® ORP 900-P
Artikel-Nr.:
     163-7660170
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette wtw
ph-einstabmesskette
IDS Redox-Elektrode SensoLyt® ORP 900-P
Druckfeste IDS Platin-Redox-Elektrode für Tiefenmessung. Mit Temperaturfühler NTC 300 kOhm. Für Funkmessung vorbereitet oder Anschluss an AS/IDS-x Kabel. Druckbeständig bis 10 bar.
Spezifikationen
Messbereich: -1250,0 ... 1250,0 mV
Arbeitstemperaturbereich: -5 ... 100 °C
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: Polymer
Sensor: Platin
Diaphragma: Loch

Typ SensoLyt® ORP 900-P
Weitere Suchbegriffe: pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,02*
€ 648,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 571,25*
€ 661,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,06*
€ 704,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,25*
€ 679,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.