Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS pH-Elektroden SenTix® 950 | Typ: SenTix® 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.656 698
7.656 698
Artikel-Nr.:
     163-7656698
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
IDS pH-Elektroden SenTix® 950
Präzisions-pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft und Flüssigelektrolyt KCl 3 mol/l Ag+ frei, mit eingebautem Temperaturfühler NTC 30 kOhm. Kabellänge 1,5 m, SenTix® 950-P für Funkmessung vorbereitet.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l Ag+ frei
Diaphragma: Keramik
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1 GW

Typ SenTix® 950
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 262,56*
€ 351,37*
Frei Haus
ab € 292,87*
€ 352,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.