Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter 18/10 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter 18/10 Stahl
Trichter 18/10 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-7656213
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
Trichter, 18/10 Stahl
-Mit Luftkanal
-Auslaufrohr konisch

Ø Trichter 150 mm
Höhe 190 mm
Ø Stiel 27 mm
Länge Stiel 90 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl 1.4301
  • Mit Griff oder ohne Griff
Ø Trichter: 150 mm
Höhe: 190 mm
Ø Stiel: 27 mm
Länge Stiel: 90 mm
Mit Griff: Ja
Material: Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, bochem instrumente trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 26,34*
€ 33,80*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 27,80*
€ 35,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.