Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode DGi113-SC | Typ: DGi113-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7651230
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51109502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode DGi113-SC
Für pH-Messungen und Titrationen in nicht-wässrigen Medien. Kombinierte pH-Glaselektrode mit beweglichem PTFE-Schliffdiaphragma und S12-Schraubkappe.


-A41-Glasmembran für verbesserte chemische Beständigkeit
-Plug & Play-Sensorchip
-ARGENTHALä/LiCl-Referenzsystem
-Referenzelektrolyt nachfüllbar (1 mol/l LiCl)

Typ DGi113-SC
Bereich 0 ... 12 pH
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur 0 ... 60 °C
Länge 149,5 mm
Ø 12 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 149,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, Gewindekappen, titrieren, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 610,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,63*
€ 846,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,45*
€ 831,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,35*
€ 779,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,33*
€ 726,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.