| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7638463 Herst.-Nr.: 070539-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schläuche PHARMED® BPT mit zwei farbcodierten Reitern Shore A 64. Die Schläuche sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen der peristaltischen Pumpleistung standhalten und gleichzeitig die biokompatible Flüssigkeitsoberfläche bieten, die für empfindliche Bioprozessanwendungen erforderlich ist. Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und Sterilisation. Entspricht der USP Klasse VI und FDA und der dokumentierten Biokompatibilität nach Norm 10993. Autoklavierbar.
Ø innen 2,1 mm Ø außen 3.76 mm Wandstärke 0.85 mm Shore-Härte 64 A Farbe lila/lila Material PBT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Mehrkanalpumpenkopf, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Silikonschlauch, silikonschlauch saint-gobain, silikonschlauch, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Schlauch,Pharmed, Schlauchschläuche,Pharmed, P:Schlauch, Schleuche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 35,42* | € 56,84* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,30* | € 77,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,90334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete | Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 2.273,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|