Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden InPro 3253 | Typ: InPro 3253/SG/120/PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7629484
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52 002 577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden InPro 3253
Wartungsarme pH-Elektroden mit vorbedrucktem Flüssigelektrolyten zur Anwendung in Biotechnologie und Pharmaindustrie. Mit integriertem Temperatursensor zur Temperaturkompensation.

-Sensor und Steckverbindung voll autoklavierbar und sterilisierbar
-Für Ex-geschützte Umgebungen zugelassen
-Zertifiziert in Anlehnung an die DGRL
-Mit Silberionensperre zur Messung von sulfidhaltigen Proben
-Druckfest bis 4 bar
-"i"-Ausführung mit integriertem Sensormanagement ISM

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
pH-Bereich: 0 ... 12
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C (140 °C bei Sterilisation)
Referenzsystem: Argenthal®
Diaphragma: Keramik
Schaftdurchmesser: 12 mm
Anschluss: VarioPin

Typ InPro 3253/SG/120/PT1000
Endwert des Messbereichs 12,0
Anschluss VarioPin
Werkstoff des Schaftes Glas
Membranform rund
Referenzelektrolyt Argenthal®
max. Betriebstemperatur 100 °C
Integriertes Thermometer/ -fühler vorhanden +
Ausführung des Temperaturfühlers PT1000
Länge 120 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Elektroden, Einstabmessketten, temperaturmessfühler, kopfthermometer, EKG Elektroden, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,18*
€ 842,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,90*
€ 826,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,45*
€ 775,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,30*
€ 756,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.