Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Typ PCB | Typ: PCB 10000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage Typ PCB | Typ: PCB 10000-1
Präzisionswaage Typ PCB | Typ: PCB 10000-1
Artikel-Nr.:
     163-7625237
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 10000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaage Typ PCB
Kompakte Laborwaage. Dank ihres Rezeptur- und Stückzählprogrammes sowie Ihrer hohen Genauigkeit ist die Waage für die tägliche Laborarbeit bestens geeignet.

-Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig
-Modernes, blau hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffenhöhe 15 mm
-Batteriebetrieb möglich (9V Blockbatterie), nicht im Lieferumfang enthalten
-AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung, abschaltbar
-Wägeplatte aus Edelstahl, PCB 100-3, PCB 250-3 und PCB-350-3 aus lackiertem Kunststoff

Typ PCB 10000-1
Max. Last 10000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,3 g
Wägefläche (BxT) 150 x 170 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 163 mm
Tiefe 245 mm
Höhe 79 mm
Abmessungen (BxTxH) 163 x 245 x 79 mm
Gewicht 1,0 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, tierwaage kern, tierwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 172,74*
€ 274,59*
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 274,88*
Frei Haus
ab € 250,17*
€ 287,05*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 288,64*
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 291,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 308,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.