Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoklavierkörbe Nalgene™ PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoklavierkörbe Nalgene™ PP
Autoklavierkörbe Nalgene™ PP
Artikel-Nr.:
     163-7049195
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6917-0127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Ermöglichen vollständiges Belüften und Abfließen.
Breite: 123 mm
Tiefe: 153 mm
Höhe: 105 mm
Abmessungen (BxTxH): 123 x 153 x 105 mm
Mit Deckel: Ja
Farbe: weiß
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs,Korb, Reinigungs,Körbe, Korb,PP, Körbe,PP, Autoklavier,Korb, Autoklavier,Körbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 25,95*
6
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 30,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 155,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.