Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6803705
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0082000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder 250ml n.f. pp
messzylinder 250 ml
Messzylinder, PP, niedrige Form
Niedrige Form, runder Fuß. Sehr gute chemische Beständigkeit. Erhabene Gradierung. Breiter Fuß für hohe Standfestigkeit. Für Lebensmittel geeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 10,0 ml
Graduierung 50,0 ml
Ø 46 mm
Höhe 264 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Temperaturbeständigkeit 120 °C
Form niedrig
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.