Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffertabletten für Pocket Tester Lovibond® | Typ: Puffertabletten pH 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Puffertabletten für Pocket Tester Lovibond® | Typ: Puffertabletten pH 7
Puffertabletten für Pocket Tester Lovibond® | Typ: Puffertabletten pH 7
Artikel-Nr.:
     163-6801671
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     515610BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
  • Puffertabletten pH 4: Die farbcodierten Lovibond® pH-Puffertabletten eignen sich ideal zur sicheren Herstellung frischer Kalibrierlösungen, ohne dabei große Mengen an Verpackungsmaterial zu produzieren. Lösen Sie dazu jeweils eine pH-Puffertablette in 20 ml deionisiertem Wasser auf. Für die einfache Erkennung von pH 4 entsteht eine pinkgefärbte Lösung, die ihren pH-Wert nach ca. 90 s Auflösungszeit erreicht. Die Reagenz-Tablette trotzt in der Alu-Blisterverpackung fast allen klimatischen Bedingungen sowie äußeren Einflüssen und besticht durch ihre lange Lagerfähigkeit
  • Puffertabletten pH 7: Die farbcodierten Lovibond pH-Puffertabletten eignen sich ideal zur sicheren Herstellung frischer Kalibrierlösungen, ohne dabei große Mengen an Verpackungsmaterial zu produzieren. Lösen Sie dazu jeweils eine pH-Puffertablette in 20 ml deionisiertem Wasser auf. Für die einfache Erkennung von pH 7 entsteht eine gelbgefärbte Lösung, die ihren pH-Wert nach ca. 90 s Auflösungszeit erreicht. Die Reagenz-Tablette trotzt in der Alu-Blisterverpackung fast allen klimatischen Bedingungen sowie äußeren Einflüssen und besticht durch ihre lange Lagerfähigkeit
  • Puffertabletten pH 10: Die farbcodierten Lovibond pH-Puffertabletten eignen sich ideal zur sicheren Herstellung frischer Kalibrierlösungen, ohne dabei große Mengen an Verpackungsmaterial zu produzieren. Lösen Sie dazu jeweils eine pH-Puffertablette in 20 ml deionisiertem Wasser auf. Für die einfache Erkennung von pH 10 entsteht eine grüngefärbte Lösung, die ihren pH-Wert nach ca. 90 s Auflösungszeit erreicht. Die Reagenz-Tablette trotzt in der Alu-Blisterverpackung fast allen klimatischen Bedingungen sowie äußeren Einflüssen und besticht durch ihre lange Lagerfähigkeit
Typ: Puffertabletten pH 7
Für: Puffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,80*
€ 27,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 29,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.