| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6510862 Herst.-Nr.: 4657799B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, Blutentnahme -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung -Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen -Farbcodiert nach ISO 6009 -3-fach Facettenschliff
Gauge G 19 x 1 1/2" Farbe beige Länge 40 mm Ø außen 1,1 mm Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen 1,10 x 40 mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,61* | € 4,58* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,52* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0352* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|