Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter Portavo 904 pH Set | Typ: Portavo 904 pH Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6490391
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     904 SET-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldkoffer pH-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Meter Portavo 904 pH Set
Mobiles und robustes Analysenmessgerät für die pH- und Redoxmessung. Mit dem integrierten Datenlogger können bis zu 5000 Messwerte aufgezeichnet, über die USB-Schnittstelle komfortabel zum PC übertragen und dort ausgewertet werden.


-Kontrastreiches LCD-Display
-Memosens-Sensoren und analoge pH-Sensoren verwendbar
-Entnehmbarer Sensorköcher schützt vor Austrocknung und Beschädigungen
-Anzeige des Sensorzustandes mit Sensoface
-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung „Calimatic“
-Automatische Erkennung des Temperaturfühlers
-Mit Echtzeituhr
-Maßgeschneiderte pH-Kalibrierung Cal SOP über PC-Software
-Benutzerverwaltung für Zugangskontrolle
Das Gerät kann entweder mit 4 AA-Batterien, 4 NiMH-Akkus oder 1 Li-Ionen-Akku (über USB-Schnittstelle aufladbar) betrieben werden.

Inkl. Memosens-pH-Sensor SE 102-MS: pH-Elektrode mit nachfüllbarem Flüssigelektrolyt, Keramik-Diaphfragma und integriertem NTC-Temperaturfühler

Lieferumfang: pH-Meter, 4 x AA-Batterien, Memosens-pH-Sensor SE 102-MS, Memosens-Kabel CA/MS-001XFA-L, Tragriemen, Koffer, USB-Kabel, Pufferset CaliMat (je 1 x pH 4,00/7,00/9,00), Werksprüfzeugnis, Betriebsanleitung
Messbereich pH (analog): -2 ... 16
Messbereich mV (analog): -1300 ... 1300 mV
Messbereich pH (Memosens): -2,000 ... 16,000
Messbereich mV (Memosens): -2000 ... 2000 mV
Temperaturbereich (Memosens): -50 ... 250 °C
Abmessungen (B x T x H): 132 x 156 x 30 mm
Gewicht: 500 g
Schutzart: IP 66

Typ Portavo 904 pH Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.236,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,55*
€ 1.973,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,43*
€ 1.965,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,85*
€ 1.897,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,37*
€ 1.660,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.255,84*
€ 1.494,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,06*
€ 1.470,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.