| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6325904 Herst.-Nr.: PCB 200-3-2023E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präzisionswaage PCB IoT-Line Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Die KUP Schnittstellenadapter werden nur aufgesteckt, dadurch ist das Nachrüsten von Schnittstellen ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich. Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte und Computer.
-Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm -PRE-TARE-Funktion -Rezepturfunktion -Wiegen mit Toleranzbereich -Frei programmierbare Wägeeinheit -Anti-Schock System -AUTO-OFF Funktion -Batteriebetrieb möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Präzisionwaage, Arbeitsschutzhaube
Typ PCB 200-3 Max. Last 200 g Ablesbarkeit 0,001 g Reproduzierbarkeit 0,001 g Linearität ±0,005 g Justierautomatik extern Wägefläche (BxT) Ø 82 mm Mit Windschutz Ja Breite 163 mm Tiefe 245 mm Höhe 79 mm Abmessungen (BxTxH) 163 x 245 x 79 mm Steckertyp EU/CH/UK/US Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,92* | € 254,59* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,98* | € 263,39* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,28* | € 266,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,39* | € 290,14* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,01* | € 295,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 232,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|