Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperatur-Messgerät testo 605-H1/605i | Beschreibung: testo 605i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.312 177
6.312 177
Artikel-Nr.:
     163-6312177
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560260502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Feuchte-Messstick
Hygro-Messstick
Feuchte- / Temperatur-Messgerät testo 605-H1 / 605i
testo 605-H1:
-Präzise Messung von Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt
-Einfaches Ablesen der Messwerte durch knickbares Gelenk
-Lieferumfang inkl. Befestigungsclip und Batterien

testo 605i:
-Kompaktes Profi-Messgerät zur Nutzung mit Smartphone/Tablet
-Messung von Luftfeuchte und Temperatur
-Automatische Berechnung von Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur via testo Smart Probes App (gratis)
-Messdaten-Analyse und Versand via testo Smart Probes App
Spezifikationen NTC / Feuchte - Kapazitiv
Messbereich
605-H1: 0 ... +50 °C, -20 ... +50 °C td / 5 ... 95 %rF
605i: -20 ... +60 °C / 0 ... 100 %rF
Genauigkeit (±1 digit)
605-H1: 0,5 °C / ±3 %rF
605i: ±0,8 °C (-20 ... 0 °C), ±0,5 °C (0 ... +60 °C) /
±3,0 %rF (10 ¼ 35 %rF)
±2,0 %rF (35 ¼ 65 %rF)
±3,0 %rF (65 ¼ 90 %rF)
±5 %rF (<10 %rF oder >90 %rF)
Kompatibilität 605i: erfordert iOS 11.0 oder neuer; erfordert Android 6.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0
Abmessungen 605i: 243 x 30 x 24 mm
100 mm Fühlerrohr
Batterietyp: 3 x AAA

Beschreibung testo 605i
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 102,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,23*
€ 102,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,49*
€ 106,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 107,55*
Lager 163
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 122,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.