Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryohandschuhe CRYOLITE | Handschuhgröße: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryohandschuhe CRYOLITE | Handschuhgröße: 9
Kryohandschuhe CRYOLITE | Handschuhgröße: 9
Artikel-Nr.:
     163-6291648
Hersteller:
     tec-lab
Herst.-Nr.:
     001330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kryohandschuhe CRYOLITE
CRYOLITE ist ein vollständig wasserdichter Handschuh zum Schutz der Hand und des Unterarms bei Arbeiten mit flüssigem Stickstoff (oder anderen kryogenen Gasen) sowie mit Wärme.
Hergestellt aus Materialien speziell für diese Anwendung, werden die Hände für lange Zeit warm und trocken gehalten.
Erfolgreich getestet bei Kontakt mit flüssigem Stickstoff (-195,82 °C) für eine Minute und anschließender Prüfung der Flexibilität (RCT Methode). Geeignet für den Kontakt mit flüssigem Sauerstoff (Oxygen Index O.I. 25.4 externe Schicht - Testbericht 166/2016 Dipartimento di Ingegneria Padova).
Die mehrschichtige Konstruktion ermöglicht ein hohes Maß an Wärmeschutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit von -200 ° C bis 250 ° C.
Ein Innenfutter aus weichem Polyester-Fleece schützt vor Kontaktkälte.
Packung à 1 Paar.

Handschuhgröße 9
Länge 380 mm
Material Leder
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit -250 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... -250 °C
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, cryo handschuhe, Handschuh,Kryo, Handschuhe,Kryo, Kryo,Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.