Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS pH-Elektrode SenTix® Micro 900 | Typ: SenTix® Micro 900-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.940 530
7.940 530
Artikel-Nr.:
     163-6291084
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
IDS pH-Elektrode SenTix® Micro 900
Präzisions-pH-Elektrode, unterer Schaft- und Membrandurchmesser 5 mm, für Messung in kleinen Gefäßen. Mit Glasschaft, Flüssigelektrolyt. Kabellänge 1,5 m
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 2 ... 14 pH
Länge // Ø: 65/130 mm // 12/5 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l Ag+ frei
Diaphragma: Platindraht
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 700 MW

Typ SenTix® Micro 900-P
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, sentix 21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 461,37*
€ 599,54*
Frei Haus
ab € 513,21*
€ 600,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,54*
€ 713,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,35*
€ 644,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,99*
€ 566,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.