Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 15
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 15
Artikel-Nr.:
     163-6288066
Hersteller:
     ECOSAFE
Herst.-Nr.:
     BV15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterabzug
filterabzug
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
Mit Speichertank.

Typ BV 15
Abmessungen (B x T x H) 1440 x 695 x 7 mm
Für Modell H152, H153
Gewicht 18 kg
Material gehärtetes Glas
  • CE-zertifiziert
  • NF X 15-211 kompatibel
  • /ul>
Typ: BV 15
Abmessungen (B x T x H): 1440 x 695 x 7 mm
Für Modell: H152, H153
Gewicht: 18 kg
Material: gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatten,Umluftfilter,Abz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 468,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,47*
€ 639,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.