Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 12
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 12
Artikel-Nr.:
     163-6288064
Hersteller:
     ECOSAFE
Herst.-Nr.:
     BV12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterabzug
filterabzug
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
Mit Speichertank.

Typ BV 12
Abmessungen (B x T x H) 1140 x 695 x 7 mm
Für Modell H121, H122
Gewicht 17 kg
Material gehärtetes Glas
  • CE-zertifiziert
  • NF X 15-211 kompatibel
  • /ul>
Typ: BV 12
Abmessungen (B x T x H): 1140 x 695 x 7 mm
Für Modell: H121, H122
Gewicht: 17 kg
Material: gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatten,Umluftfilter,Abz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 368,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,82*
€ 499,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.