Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 09
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: BV 09
Artikel-Nr.:
     163-6288062
Hersteller:
     ECOSAFE
Herst.-Nr.:
     BV09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterabzug
filterabzug
Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
Mit Speichertank.

Typ BV 09
Abmessungen (B x T x H) 840 x 695 x 7 mm
Für Modell H091, H092
Gewicht 16 kg
Material gehärtetes Glas
  • CE-zertifiziert
  • NF X 15-211 kompatibel
  • /ul>
Typ: BV 09
Abmessungen (B x T x H): 840 x 695 x 7 mm
Für Modell: H091, H092
Gewicht: 16 kg
Material: gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatten,Umluftfilter,Abz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 312,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.