Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltische für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: TR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltische für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: TR12
Rolltische für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H | Typ: TR12
Artikel-Nr.:
     163-6288057
Hersteller:
     ECOSAFE
Herst.-Nr.:
     TR128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterabzug
filterabzug
Rolltische für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
Mit abnehmbarem Fachboden. Höhe ohne Räder: 820 mm.

Typ TR12
Für Modell H121, H122
Abmessungen (B x T x H) 1217 x 780 x 890 mm
Gewicht 58 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff,Arbeitsplätze, Arbeitsplätze,Gefahrstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,17*
€ 1.693,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,41*
€ 1.690,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,48*
€ 1.622,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,33*
€ 1.565,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,07*
€ 1.473,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.