Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel PP mit Biohazard-Aufdruck und Sterilindikator (LLG-Labware) | Nennvolumen: 20 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Entsorgungsbeutel PP mit Biohazard-Aufdruck und Sterilindikator (LLG-Labware) | Nennvolumen: 20 l
Entsorgungsbeutel PP mit Biohazard-Aufdruck und Sterilindikator (LLG-Labware) | Nennvolumen: 20 l
Artikel-Nr.:
     163-6285813
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6285813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Entsorgungsbeutel, PP, mit Biohazard-Aufdruck und Sterilindikator
Entsorgungsbeutel Beutel mit Biohazard-Aufdruck zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen. Zum mehrfachen Autoklavieren geeignet. Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkung. Hergestellt aus Polypropylen, mit Schriftfeld. Autoklavierbar.

Nennvolumen 20 l
Breite 500 mm
Höhe 600 mm
Abmessungen (BxH) 500 x 600 mm
Dicke 50 µm
Farbe rot
Material PP
Mit Sterilindikator Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, entsorgungsbeutel pp, autoklavierbeutel, Abfall,Beutel, Entsorgungs,Beutel, Beutel,Autoklavierbar, Autoklavier,Abfallbeutel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,3568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,94*
€ 151,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,06*
€ 148,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,39*
€ 127,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.