Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen PNS/PNJ | Typ: PNS 600-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen PNS/PNJ | Typ: PNS 600-3
Präzisionswaagen PNS/PNJ | Typ: PNS 600-3
7.643 634
Artikel-Nr.:
     163-6281583
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PNS 600-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Präzisionswaagen PNS / PNJ
Mit robustem Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewertes, genaues Dosieren und hohe mechanische Belastbarkeit.

-PNJ-Modelle mit interner Kalibrierfunktion und garantiert hoher Genauigkeit, dadurch standortunabhängig und ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen
-PNS-Modelle mit externer Kalibrierfunktion
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
-Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
-Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
-Edelstahl-Wägeplatte
-Die Modelle 600-3 und 600-3M verfügen über einen abnehmbaren, großen Glas- Windschutz und einen Wägeraum von (B x T x H) 172 x 171 x 160 mm
-Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
-Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C

Typ PNS 600-3
Max. Last 620 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001
Linearität ±0,004 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 140 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 196 mm
Tiefe 293 mm
Höhe 266 mm
Abmessungen (BxTxH) 196 x 293 x 266 mm
Gewicht 4,2 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 556,07*
€ 615,27*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 555,60*
€ 615,29*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 511,10*
€ 627,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 525,11*
€ 643,14*
Frei Haus
ab € 627,58*
€ 709,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,14*
€ 765,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,83*
€ 753,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,74*
€ 725,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 525,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.