Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter LAB 845 | Typ: LAB 845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.270 548
6.270 548
Artikel-Nr.:
     163-6270548
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285206470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter LAB 845
Durch die intuitive Bedienung und das robuste Aluminiumgehäuse ist dieses Gerät optimiert für die pH-Messung in Ausbildung und Routine.


-Made in Germany
-USB Ausgang
-Datenlogger (speichert bis zu 4000 Datensätze: Datum, Uhrzeit, Hauptmesswert, Nebenmesswert, Messtemperatur) mit einstellbarem Intervall
-Numerischer Passwortschutz
-Benutzersprache wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch)
-Konfigurierbare Ausschaltzeit
-Robustes Aluminium Gehäuse
-Graphische LCD Anzeige, hintergrundbeleuchtet


Lieferumfang: pH-Meter, Stativ, Netzteil
Spezifikationen Messbereiche // Auflösung // Genauigkeit
pH: 0 - 14 // 0,01 // ±0,01 (± 2 am Kalibrationspunkt)
mV: -1999 ... 1999 mV // 1 mV // ±0,3 mV
ISE: 0 ... 30000 ppm
Temperatur: -10 ... 100 °C // 0,1 °C // ±0,1 °C
Temperaturkompensation: automatisch mit PT1000 oder Fix-Temperatur

Typ LAB 845
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Multiparameter,Messgeräte, Sauerstoff,Messgeräte, Leitfähigkeits,Messgeräte, P:temperaturmessfühler, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 417,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,30*
€ 584,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,43*
€ 521,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.