Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode Eutech™ nachfüllbar | Beschreibung: pH-Elektrode nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6269202
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     93X218819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode Eutechä, nachfüllbar
pH-Elektrode mit Ag/AgCl-Referenzsystem und BNC-Stecker. Mit 1 m Kabel.
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 13
Diaphragma: 2 x Keramik
Elektrolyt: KCl
Länge / Ø: 110 mm / 12 mm

Beschreibung pH-Elektrode, nachfüllbar
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.