Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät PHT 830 | Typ: PHT 830 Set 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Messgerät PHT 830 | Typ: PHT 830 Set 3
pH-Messgerät PHT 830 | Typ: PHT 830 Set 3
Artikel-Nr.:
     163-6268943
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Messgerät PHT 830
Das pH/Redox/ISE-Handmessgerät dient der Bestimmung des pH-Wertes, des Redoxpotentials sowie der Temperatur. Es verbindet die Vorteile des mobilen Feldeinsatzes mit der Präzision und dem Komfort eines Labor-Messgeräts.
Das PHT 830 verfügt über eine automatische Temperaturkompensation für die pH-Messung sowie eine justierbare Bezugstemperatur bei Messungen ohne Temperaturfühler. Zur Kalibrierung des Messsystems stehen neben der Werteingabe die automatische sowie die manuelle Kalibrierroutine zur Verfügung.

PHT 830 Set 1 inkl. Kunststoffelektrode AT 830 pH K und 1,50 m Kabel, für universelle Anwendungen im Labor- und Feldeinsatz.
PHT 830 Set 2 inkl. Glaselektrode AT 830 pH G und 1,00 m Kabel, für Anwendungen im Labor.
PHT 830 Set 3 inkl. Einstechelektrode AT 830 pH E und 1,00 m Kabel, für Anwendungen im Lebensmittel-Bereich.

Alle Elektroden verfügen über einen integrierten Temperaturfühler Pt 1000 und ermöglichen damit die gleichzeitige Messung von pH-Wert und Temperatur.

Lieferumfang: pH Messgerät inkl. Elektrode wie angegeben, je 1 x Pufferlösungen pH 4,006 und pH 6,865, 1 x KCl-Lösung, Koffer
Spezifikationen
Messbereiche / Auflösung
pH:
mV:
Temperatur: 0 ... 14 pH / 0,01 pH
-1999 ... 1999 mV / 1 mV
-10 ... 100 °C / 0,1 °C
Genauigkeit
pH:
Temperatur: ± 0,03 (±2 pH-Einheiten um Kalibrierpunkt)
± 0,1 °C
Display: 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet
Schnittstelle: USB mit "Interface HMG USB", galvanisch getrennt
Umgebungstemperatur: -10 °C ... 55 °C
Relative Luftfeuchte: Max. < 95 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse: Steckverbinder BK (4-polige Schnittstellen-Buchse)
Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x T x H): 200 x 40 x 95 mm
Batterien: 3 Batterien Typ AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Schutzart: IP 65

Typ PHT 830 Set 3
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, pH,Meter, pH,Messgeräte, Hand,Messgeräte, pH, temperaturmessfühler, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 769,90*
€ 852,61*
Lager 163
Frei Haus
ab € 839,04*
€ 1.019,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,19*
€ 1.212,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,61*
€ 1.194,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,33*
€ 1.161,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,68*
€ 1.020,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,04*
€ 998,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 839,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.