Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Adventurer®AX | Typ: AX2202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Adventurer®AX | Typ: AX2202
Präzisionswaagen Adventurer®AX | Typ: AX2202
Artikel-Nr.:
     163-6267263
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30127968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage
Präzisionswaagen Adventurer®AX
-Schnelle Stabilisierung und zuverlässigen Betrieb. Garantiert dauerhafte Wägeleistungen und genaue, wiederholbare Ergebnisse
-Zwei USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Trackingfunktion für die Überwachung und Übermittlung der Daten
-Der Touchscreen mit weitem Ablesewinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Anwendungen
-Geringer Platzbedarf durch zweiteilige, oben angebrachte Windschutztüren
-Die 0,01 g-Modelle verfügen über große Wägeschalen
-AutoCalä automatisches internes Kalibrierungssystem oder traditionelle externe Kalibrierung (Modelle mit externer Kalibrierung mit Typenendung /E)
-Modelle mit EC-Kennzeichnung erhältlich
-Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Anzeige mit Standbild
-Display: Grafischer 4,3" (109mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit
-Betrieb: Netzbetrieb
-Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Gerät (inklusive). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr
-Konstruktion: Metallplattform, ASB-Gehäuseoberschale, Edelstahlwägeplatte, Glaswindschutz mit zwei oben angebrachten Seitentüren und einer Schiebetür oben (für 0,1 und 1mg Modelle), beleuchtete Nivellieranzeige vorne, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Kalibriersicherung, vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung
-Ausstattung: Zweiteiliger, oben montierter, platzsparender Windschutz mit abnehmbaren Platten (0,1 mg und 0,001 g Modelle). AutoCal ä automatische interne Kalibrierung oder externe Kalibrierung. Beleuchtete Niveauregulierung. Wählbare Umwelt- und Auto-Druckeinstellungen. Integrierter Unterflurwägehaken. Vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung. Software-Lock-Schalter

Typ AX2202
Max. Last 2200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 175 x 195 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 230 mm
Tiefe 354 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 354 x 100 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: zählwaage 0,01 g, zählwaage, ohaus zählwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.333,99*
€ 1.580,32*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.252,78*
€ 1.654,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,92*
€ 1.740,18*
Frei Haus
ab € 1.801,84*
€ 1.917,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,54*
€ 1.968,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,67*
€ 1.955,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,01*
€ 1.902,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,28*
€ 1.679,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.270,16*
€ 1.511,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,78*
€ 1.490,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.252,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.