Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter HandyLab 700/750 | Typ: HL750AL90pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Meter HandyLab 700/750 | Typ: HL750AL90pH
pH-Meter HandyLab 700/750 | Typ: HL750AL90pH
Artikel-Nr.:
     163-6266646
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285205180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter HandyLab 700 / 750
Portable pH-Messgeräte mit Memosens®-Technologie für höchste Sicherheit und maximalen Bedienkomfort.

-Robustes Design für tägliche Messungen
-Anschluss: Buchse M8 (4-polig) für Memosens-Laborkabel sowie DIN-Buchse und 2 x Ø 4 mm Buchse für analoge Elektroden mit integrierten oder separaten Temperaturfühler
-Kontrastreiches und kratzfestes Klarglas-LCD-Display
-Selbsterklärende Bedienung mit einer Klartextzeile
-Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface
-Kalibrierung bis zu 3 Punkten mit automatischer Pufferfindung (aus 10 Puffern)
-Manuelle Kalibrierung durch Vorgabe beliebiger Pufferwerte
-Echtzeituhr und Anzeige des Batterieladezustands. Sehr lange Betriebszeit von mehr als 1.000 h mit Standardbatterien (4 x AA)

HandyLab 750 zusätzlich mit:

-Datenspeicher mit 5000 Werten
-Micro-USB-Anschluss zur Kommunikation mit der Software HandyLab Pilot zur Datenauswertung digitaler Memosens®-Sensoren
-Die im Lieferumfang enthaltene Software HandyLab Pilot erlaubt die komfortable Verwaltung und Auswertung der gespeicherten Daten sowie der Gerätekonfiguration

Lieferumfang: Set mit pH-Meter, AquaLine 90pH, SKK K1A, DIN-Pufferlösungen in Ampullen
Spezifikationen
pH-Messung Memosens (auch ISFET)

Messbereich:
-2,000 ... 16,000 pH
mV-Messung Memosens Redox
Messbereich:
-2000 ... 2000 mV
pH/mV-Messung (analog)
pH-Messung Messbereich: -2 ...16 pH
mV-Messung Messbereich: -1300 ... 1300 mV
Temperaturmessung
Messbereich mit Sensor NTC 30 kOhm: -20 ... 120 °C
Messbereich mit Sensor Pt 1000: -40 ... 250 °C

Typ HL750AL90pH
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Meter, Taschen,pH-Meter, pH,Messgeräte, Hand,Messgeräte, pH, temperaturmessfühler, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.083,86*
€ 1.166,45*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.209,09*
€ 1.292,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,92*
€ 1.538,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,10*
€ 1.526,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,57*
€ 1.484,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,41*
€ 1.458,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,09*
€ 1.438,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.209,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.