Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschlauchpumpe LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 | Typ: LLG-uni<i>PERISTALTICPUMP</i> 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborschlauchpumpe LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 | Typ: LLG-uni<i>PERISTALTICPUMP</i> 1
Laborschlauchpumpe LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 | Typ: LLG-uni<i>PERISTALTICPUMP</i> 1
Artikel-Nr.:
     163-6263540
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe LLG-uniPERISTALTICPUMP 1
Die besonders kompakte Schlauchpumpe. Ideal für kontinuierliche Dosieranwendungen. Platzsparend, robust und mit einer großen Auswahl an leicht austauschbaren Pumpenköpfen.


-Stabile Durchflussrate
-Kompakte Bauweise
-Arbeitsrichtung umkehrbar
-Pumpenköpfe leicht austauschbar
-Verschiedene Pumpenköpfe mit unterschiedlichen Schlauchdurchmessern als Zubehör erhältlich
-Geringer Stromverbrauch
-Korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS
-OLED-Display zur Anzeige von Drehzahl und Arbeitsrichtung
-Einsatztemperaturbereich von 0 bis 40 °C
-Max. Feuchtigkeit 80 %


Lieferumfang: Pumpe, Pumpenkopf, Pharmed® Schlauchanschluss 3 mm ID, 5 mm AD

Typ LLG-uniPERISTALTICPUMP 1
Min. Drehzahl 0,10 1/min
Max. Drehzahl 150,00 1/min
Drehzahl 0,1 ... 150 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±0.1 1/min
Min. Förderleistung 0,0040 ml/min
Max. Förderleistung 63,69 ml/min
Förderleistung 0,004 ... 63.69 ml/min
Material Gehäuse ABS
Breite 180 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 125 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 115 x 125 mm
Gewicht 0,8 kg
Nennleistung 10 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 31
Garantie 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 223,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.