Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Practum® | Typ: PRACTUM6100-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Practum® | Typ: PRACTUM6100-1S
Präzisionswaagen Practum® | Typ: PRACTUM6100-1S
Artikel-Nr.:
     163-6262840
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     PRACTUM6100-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
präzisionswaage 1g
Präzisionswaagen Practum®
Unvergleichliche Zuverlässigkeit mit dem Weltklasse-Wägesystem. Made in Germany.

-Überlastschutz für langjährige Zuverlässigkeit
-Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
-Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
-Schnelle und einfachste Datenübertragung zum Drucker oder PC durch "Plug & Work" Technologie, direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
-Vorrichtung zur Unterflurwägung
-Justierung: mit externen Gewichten. Kalibriergewicht bitte separat bestellen
-Practum® 213/313/513: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar
-Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Typ PRACTUM6100-1S
Max. Last 6100 g
Ablesbarkeit 1,0 g
Reproduzierbarkeit 0,5 g
Linearität ±1,0 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 180 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 216 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 360 x 95 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.001,11*
€ 1.070,67*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.046,62*
€ 1.116,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,20*
€ 1.188,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.093,21*
€ 1.286,37*
Frei Haus
ab € 1.611,27*
€ 1.694,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,43*
€ 1.328,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,68*
€ 1.311,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,65*
€ 1.281,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,70*
€ 1.261,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,62*
€ 1.245,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.