Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX612-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX612-1S
Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX612-1S
Artikel-Nr.:
     163-6262431
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX612-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g satorius
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage 0,01g
Präzisionswaagen Quintix®
Intuitive Menünavigation, starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck. Jederzeit maximale Genauigkeit mit dem fortschrittlichsten Wägesystem. Made in Germany.
-Die Waage justiert sich von selbst neu, wenn eine festgelegte Zeit- oder Temperturgrenze überschritten wird
-Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
-Einfache Reinigung
-"Plug & Work" - Technologie ermöglicht die Verbindung mit einem Drucker oder Computer über den USB-Anschluss zur einfacheren GLP-konformen Protokollierung. Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
-Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
-Vorrichtung zur Unterflurwägung
-Quintix®213/313/513/613: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar
-Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Typ QUINTIX612-1S
Max. Last 610 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,03 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 180 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 216 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 360 x 95 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,99*
€ 2.090,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.022,61*
€ 2.137,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.087,30*
€ 2.185,99*
Frei Haus
ab € 2.620,38*
€ 2.732,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,99*
€ 2.601,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,07*
€ 2.569,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,24*
€ 2.505,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,30*
€ 2.483,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.