Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100 | Typ: InPro 3100/225/PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100 | Typ: InPro 3100/225/PT100
Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100 | Typ: InPro 3100/225/PT100
Artikel-Nr.:
     163-6262200
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52 000 661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Druckfeste pH-Elektroden InPro 3100
Für Anwendungen in der Biotech- und Pharmaindustrie. Mit PT 1000-Temperatursensor zur automatischen Temperaturkompensation. Für schnelle und genaue Messungen selbst nach wiederholten Autoklavier- und Sterilisationszyklen bei 140 °C.

-Mit Silberionensperre zur Messung von sulfidhaltigen Proben
-Wartungsarm
-Einsetzbar bis 6 bar Überdruck

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
pH-Bereich: 0 ... 14
Temperaturbereich: 0 ... 140 °C
Referenzsystem: Argenthal®
Diaphragma: Keramik
Schaftdurchmesser: 12 mm
Anschluss: VarioPin

Typ InPro 3100/225/PT100
Endwert des Messbereichs 14,0
Anschluss VarioPin
Ø 12 mm
Ausführung des Diaphragmas Keramik
Werkstoff des Schaftes Kunststoff
Referenzelektrolyt Argenthal®
max. Betriebstemperatur 140 °C
Integriertes Thermometer/ -fühler vorhanden +
Ausführung des Temperaturfühlers PT100
Länge 225 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Elektroden, Einstabmessketten, temperaturmessfühler, kopfthermometer, EKG Elektroden, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,11*
€ 803,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,91*
€ 750,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,01*
€ 708,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.