Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portavo 904 X pH pH-Meßgerät zur Messung mit analogen oder digitalen Mernosens-pH-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portavo 904 X pH pH-Meßgerät zur Messung mit analogen oder digitalen Mernosens-pH-Sensoren
Portavo 904 X pH pH-Meßgerät zur Messung mit analogen oder digitalen Mernosens-pH-Sensoren
Artikel-Nr.:
     163-6261062
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     904 X PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter Portavo 904 X pH
Mobiles und robustes Analysenmessgerät für die pH- und Redoxmessung. Mit dem integrierten Datenlogger können bis zu 5000 Messwerte aufgezeichnet, über die USB-Schnittstelle komfortabel zum PC übertragen und dort ausgewertet werden.


-Kontrastreiches LCD-Display
-Memosens-Sensoren und analoge pH-Sensoren verwendbar
-Entnehmbarer Sensorköcher schützt vor Austrocknung und Beschädigungen
-Anzeige des Sensorzustandes mit Sensoface
-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung „Calimatic“
-Automatische Erkennung des Temperaturfühlers
-Mit Echtzeituhr
-Maßgeschneiderte pH-Kalibrierung Cal SOP über PC-Software
-Benutzerverwaltung für Zugangskontrolle
pH-Wert-Messung mit ATEX Zulassung für Messungen bis Zone 0/1.

Das Gerät wird mit 4 AA-Batterien betrieben.

Lieferumfang: pH-Meter, 4 x AA-Batterien, Tragriemen, USB-Kabel, Werksprüfzeugnis, Betriebsanleitung
Messbereich pH (analog): -2 ... 16
Messbereich mV (analog): -1300 ... 1300 mV
Messbereich pH (Memosens): -2,000 ... 16,000
Messbereich mV (Memosens): -2000 ... 2000 mV
Temperaturbereich (Memosens): -50 ... 250 °C
Abmessungen (B x T x H): 132 x 156 x 30 mm
Gewicht: 500 g
Schutzart: IP 66

Typ Portavo 904 X pH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.136,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,26*
€ 1.790,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,29*
€ 1.768,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,37*
€ 1.704,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,43*
€ 1.511,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.143,39*
€ 1.360,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,15*
€ 1.352,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.