Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS pH-Elektroden SensoLyt® 900-P | Typ: SensoLyt® 900-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS pH-Elektroden SensoLyt® 900-P | Typ: SensoLyt® 900-P
IDS pH-Elektroden SensoLyt® 900-P | Typ: SensoLyt® 900-P
Artikel-Nr.:
     163-6260980
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
IDS pH-Elektroden SensoLyt® 900-P
Mit Polymerelektrolyt und Glasschaft, integrierter Temperaturfühler, druckbeständig bis 10 bar. Elektrode mit wasserdichtem Steckkopf zum Anschluss an Kabel AS/IDS-x oder MPP IDS.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 60 °C
pH Bereich: 0 ... 12 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: Polymer
Diaphragma: Loch
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 800 MW

Typ SensoLyt® 900-P
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,98*
€ 595,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 519,42*
€ 607,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,67*
€ 655,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,59*
€ 640,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,42*
€ 618,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.