Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen EMS | Typ: EMS 6K0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen EMS | Typ: EMS 6K0.1
Präzisionswaagen EMS | Typ: EMS 6K0.1
Artikel-Nr.:
     163-6251920
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 6K0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaagen EMS
Eine flache Laborwaage mit großer und stoßfester Wägeplatte.


-Optimiertes 5-Tasten Bedienfeld
-Kontrastreiches LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
-Einstellbare Genauigkeit durch ein Justierprogramm mit externen Prüfgewichten, diese müssen separat bezogen werden
-Gummifüße
-Geeignet für Schul- und Lehrbetrieb
-Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 105 mm


Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Typ EMS 6K0.1
Max. Last 6 kg
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,3 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 175 x 190 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 200 mm
Tiefe 280 mm
Höhe 63 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 280 x 63 mm
Gewicht 1,4 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 151,27*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 151,28*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 129,19*
€ 151,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 158,55*
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 159,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 122,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.