Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-pH-Meßgerät EcoTestr pH 2 mit ATC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.233 465
6.233 465
Artikel-Nr.:
     163-6233465
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X460902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Taschen-pH-Messgeräte Eutechä EcoTestr
Preiswerte und wasserdichte pH-Meter mit einfacher Bedienung für allgemeine und industrielle Zwecke, z.B. bei der pH-Messung im Labor, in Pools, Aquarien, Kühltürmen.

-Elektrodenschutzkappe kann auch als Probenbehälter genutzt werden
-Einfacher Batteriewechsel
-Automatische Kalibrierung und Puffererkennung
-Bis zu 3 Kalibrierpunkte (nur EcoTestr pH 2)
-Wasser- und staubdichtes Gehäuse
-Langlebige, fest eingebaute pH-Elektrode
-Automatische Temperaturkompensation (nur EcoTestr pH 2)
-Hold-Funktion behält den letzten Messwert im Display
Spezifikationen
Messbereich: 0,0 ... 14,0 pH
Auflösung: 0,1 pH
Genauigkeit: ± 0,1 pH
Stromversorgung: 4 x 1,5 V-Batterien A76
Schutzart: IP 67

Typ EcoTestr pH 2
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Taschen,pH-Meter, pH,Tester, pH,Messgeräte, Probendose, Sample Dosen, probenbehältnisse, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.