Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 25 ml
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 25 ml
Artikel-Nr.:
     163-6230029
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0081500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp niedrig 25 ml
messzylinder
Messzylinder, PP, niedrige Form
Niedrige Form, runder Fuß. Sehr gute chemische Beständigkeit. Erhabene Gradierung. Breiter Fuß für hohe Standfestigkeit. Für Lebensmittel geeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 25 ml
Teilung 1,0 ml
Graduierung 5,0 ml
Ø 22 mm
Höhe 107 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Temperaturbeständigkeit 120 °C
Form niedrig
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 25ml, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.