Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsterilisator LABOKLAV 55-195 | Typ: LABOKLAV 55 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfsterilisator LABOKLAV 55-195 | Typ: LABOKLAV 55 B
Dampfsterilisator LABOKLAV 55-195 | Typ: LABOKLAV 55 B
Artikel-Nr.:
     163-6229666
Hersteller:
     SHP Steriltechnik
Herst.-Nr.:
     21.0055.001.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
Dampfsterilisator LABOKLAV 55 - 195
Die Dampfsterilisatoren sind erhältlich mit Kammergrößen zwischen 55 l und 195 l, universelle Aufstellungsmöglichkeiten als Stand- und Tischgerät und zahlreiche Ausstattungsvarianten ermöglichen individuelle Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden. Typische Anwendungsbereiche unserer Geräte sind alle mikrobiologischen Labore in Forschungseinrichtungen, Universitäten, Qualitätskontrollen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie der Vernichtungssterilisation, zum Beispiel im Bereich der medizinischen Diagnostik. Die Autoklaven der Serie Laboklav zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Qualität aus. Wir fertigen ausschließlich in Deutschland unter hohen und permanent kontrollierten Qualitätsstandards. Unsere Geräte sind zertifiziert durch den TÜV und verfügen über eine Serienzulassung. Sie entsprechen nachfolgenden Normen:
-Druckgeräterichtlinie 97/23/EU
-DIN 58950: Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren für pharmazeutische Sterilisiergüter
-DIN 58951: Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren für Labor-Sterilisiergüter

Kein Zubehör im Lieferumfang, nur das Gerät. Bitte bei der Bestellung die Version als Stand- oder Tischgerät angeben.
Spezifikationen 55 | 100 | 135 | 160 | 195
Kammervolumen: 55 l | 100 l | 135 l | 160 l | 195 l
Kammermaße (Ø x T): 410 x 460 mm | 410 x 760 mm | 500 x 660 mm | 500 x 760 mm | 500 x 990 mm
Außenmaße Standgerät (B x H x T): 740 x 765 x 600 mm | 740 x 1065 x 600 mm | 840 x 965 x 700 mm | 840 x 1065 x 700 mm | 840 x 1215 x 700 mm
Außenmaße Tischgerät (B x H x T): 740 x 600 x 765 mm | 740 x 600 x 1065 mm | 840 x 700 x 965 mm | 840 x 700 x 1065 mm | 840 x 700 x 1215 mm
Gewicht: 115 kg | 185 kg | 195 kg | 210 kg | 245 kg
Max. zulässiger Druck (PS): 2,8 bar
Max. zulässige Temperatur (TS): 143 °C
Heizleistung Dampferzeuger: 3-6 kW, wählbar | 6 kW, wählbar | 6-10 kW, wählbar | 6-10 kW, wählbar | 10 kW
Elektrischer Anschluss: 3N 400 V ~, 50 Hz, 16 A
Sterilisiertemperatur: 98 ... 135 °C, einstellbar

Typ LABOKLAV 55 B
Beschreibung Basisgerät
Weitere Suchbegriffe: dampfsterilisator shp, tischautoklav, Dampf,Sterilisator, Sterilisationsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.795,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.394,53*
€ 18.319,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.250,45*
€ 18.148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.915,60*
€ 17.749,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.795,54*
€ 17.606,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.