Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6229187
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0082200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder 1000 ml n.f. pp
messzylinder
Messzylinder, PP, niedrige Form
Niedrige Form, runder Fuß. Sehr gute chemische Beständigkeit. Erhabene Gradierung. Breiter Fuß für hohe Standfestigkeit. Für Lebensmittel geeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 1000 ml
Teilung 25,0 ml
Graduierung 200,0 ml
Ø 70 mm
Höhe 332 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Temperaturbeständigkeit 120 °C
Form niedrig
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.