Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoklaven Deodorant Anabac® Classic basierend auf Eukalyptus Extrakten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Autoklaven Deodorant Anabac® Classic basierend auf Eukalyptus Extrakten
Autoklaven Deodorant Anabac® Classic basierend auf Eukalyptus Extrakten
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6228599
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     320.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoklav Deodorant
Autoklaven Deodorant
autoklav deodorant
Anabac ® ist ein Deodorant für den Autoklav, der für eine angenehme Raumluft in Ihrer Arbeitsumgebung sorgt. Er ist für alle Arten von Autoklaven bis maximal 200 Liter geeignet. Für alle Medien und alle Arten von mikrobiologischen Abfällen.
Die Kugel löst sich während des Autoklavierens auf und der Duft wird freigesetzt.
Das Autoklaven-Deodorant ist biologisch abbaubar, es entstehen keine Beeinträchtigungen des Autoklaven.
Typ: Classic
Beschreibung: Eukalyptus Duft
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Deodorant für Autoklaven, Autoklavier,Deodorant, Autoklavendeo, Autoklavierdeokapseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,05*
€ 136,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,46*
€ 136,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,16*
€ 129,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 86,41*
€ 102,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.