Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitslösung 1,3 µS/cm 25°C 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitslösung 1,3 µS/cm 25°C 250 ml
Leitfähigkeitslösung 1,3 µS/cm 25°C 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6225059
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CSKC13
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitsstandard
leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitslösungen Standards
Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±1 %. Rückführbarkeit gemäß N.I.S.T. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml Flaschen (PE-HD), 1,3 µS/cm in 250 ml Flasche. Kalibrierung Werte 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Kontrollwerte 1,3 bis 350.000 µS/cm.

Typ 1,3* µS/cm
Inhalt 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Lösungen, HDPE, Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierstandards, Kalibrier- und Prüfmittel, leitfahig, Kunststoffflaschen 350 ml, 84 Us/CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.