Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlstopfen | Ø unten: 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlstopfen | Ø unten: 17 mm
Hohlstopfen | Ø unten: 17 mm
Artikel-Nr.:
     163-6224177
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     2152027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Naturkautschuk. Silikon.
Ø unten: 17,0 mm
Ø oben: 19,0 mm
Höhe: 20,0 mm
Für Ø innen: 10,0 mm
Farbe: rot
Material: Naturkautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 0,637*
€ 1,507*
10
€ 8,50*
ab € 0,8371*
€ 1,7471*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,44*
€ 2,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.