| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6223487 Herst.-Nr.: 41324012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsgläser, Klarglas, mit Schraubverschluss, Kunststoff Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis +110 °C.
Nennvolumen 30 ml Gewinde GL 32 Farbe transparent Material Glas Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss Kunststoff Steril Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Veralflasche, Verpackungsflasche, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflaschen schraubverschluss klarglas 30 ml, weithalsflasche, weithalsflasche 30ml, Weithalsglas, Weithals,Gläser, Schraubverschluss GL45, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,07* | € 2,20* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 0,98* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|