Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-pH-Meßgeräte Eutech™ pHTestr/pH Spear wasserdicht | Typ: pHTestr 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.222 767
6.222 767
6.252 022
Artikel-Nr.:
     163-6222767
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X366903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Taschen-pH-Meßgeräte Eutechä pHTestr / pH Spear, wasserdicht
Wasserdichte und robuste pH-Meter mit Einhandbedienung für allgemeine und industrielle Zwecke, z.B. bei der regelmäßigen pH-Messung in Pools, Aquarien, Kühltürmen, in der chemischen und Lebensmittelindustrie.

-Großes LCD-Display
-Einfache Reinigung
-Wasser- und staubdichtes Gehäuse
-Auswechselbare, robuste Elektrode
-Mit 2-Punkt-pH Elektrode, pHTestr 10BNC ohne Elektrode mit BNC-Anschluss
-Einfache 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
-Pufferlösungen USA 4,01 / 7,00 / 10,01 und NIST 4,01 / 6,86 / 9,18 verwendbar
-Hold-Funktion behält den letzten Messwert im Display
-pHTestr 30, 10BNC und pH Spear mit Temperaturanzeige
-pH Spear-Tester mit Glasspitzenelektrode für die direkte Messung von festen oder halbfesten Produkten, z.B. im Lebensmittelbereich
-Bis zu 500 Stunden Betriebszeit mit einem Batteriesatz
Spezifikationen
pH Messbereich (pHTestr 10):
Auflösung (pHTestr 10):
Genauigkeit (pHTestr 10): -1,00 ... 15,00 (-1,0 ... 15,0)
0,01 pH (0,1 pH)
±0,01 pH (±0,1 pH)
pH Kalibrierpunkte: 3 Punkte
Temperatur Messbereich (nur pHTestr 30, 10BNC, pH Spear): 0 ... 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (nur pHTestr 30): ±0,5 °C
Arbeitstemperatur: 0 ... 50 °C
Temperaturkompensation (pHTestr 10BNC, pH Spear): ATC (MTC)
Abmessungen (B x L) (pH Spear): 165 x 38 mm (240 x 38 mm)
Gewicht (pH Spear): 90 g (103 g)
Stromversorgung: 4 x 1,5 V-Batterien A76
Schutzart: IP 67

Typ pHTestr 30
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Taschen,pH-Meter, pH,Tester, pH,Messgeräte, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing, pufferlösung 9 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.