Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 2000 ml
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6206864
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0109400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder hohe form 2000:20 ml
messzylinder
Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B
Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) hergestellt, hochtransparent. Bei 121 °C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis 100 °C bei Dauergebrauch. Dauerhafte, erhabene Graduierung. Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, daher keine Meniskusbildung. Für Lebensmittel geeignet.

Nennvolumen 2000 ml
Teilung 20,0 ml
Graduierung 200,0 ml
Toleranz 20.0 ml
Ø 84 mm
Höhe 531 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Form hoch
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.