Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 500 ml
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6206370
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0108100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500ml pp
messzylinder 500 ml
Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B
Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) hergestellt, hochtransparent. Bei 121 °C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis 100 °C bei Dauergebrauch. Dauerhafte, erhabene Graduierung. Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, daher keine Meniskusbildung. Für Lebensmittel geeignet.

Nennvolumen 500 ml
Teilung 5,0 ml
Graduierung 20,0 ml
Toleranz 5.0 ml
Ø 55 mm
Höhe 361 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Form hoch
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.