Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 250 ml
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6206369
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0108000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp 250 ml hohe
messzylinder 250 ml
Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B
Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) hergestellt, hochtransparent. Bei 121 °C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis 100 °C bei Dauergebrauch. Dauerhafte, erhabene Graduierung. Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, daher keine Meniskusbildung. Für Lebensmittel geeignet.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Graduierung 20,0 ml
Toleranz 2.0 ml
Ø 42 mm
Höhe 315 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Form hoch
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.