Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probennehmer QuickPicker Edelstahl V4A oder PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probennehmer QuickPicker Edelstahl V4A oder PP
Probennehmer QuickPicker Edelstahl V4A oder PP
Artikel-Nr.:
     163-6205458
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5322-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Sackstecher
Stechheber
Probennehmer QuickPicker, Edelstahl V4A oder PP
Speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken oder Big Bags entnommen werden und ohne Umwege in die Probenflasche gefüllt werden sollen. Unkompliziert in Anwendung und Reinigung. Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, die spätere Probennahmen verfälschen könnten.
Komplett mit Reinigungsbürste und zwei Flaschen 250 ml.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

Nennvolumen 75,00 ml
Ø 25 mm
Länge 500 mm
Einstechtiefe 300 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: bürkle stechheber, stechheber, Probennehmer,Feststoffe, Edelstahl,Probennehmer, Stechprobennehmer, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 121,67*
€ 142,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 149,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 156,48*
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 175,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0319-0250
ab € 2,04*
Zubehör
Bürkle
3600-3000
ab € 27,67*
Zubehör
LLG
9073512
ab € 7,97*
Zubehör
Bürkle
0318-0250
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.