Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 50:1 ml h.F. Klasse A KB Boro'glas 6-kant-Fuß braun graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 50:1 ml h.F. Klasse A KB Boro'glas 6-kant-Fuß braun graduiert
Meßzylinder 50:1 ml h.F. Klasse A KB Boro'glas 6-kant-Fuß braun graduiert
Artikel-Nr.:
     163-6205151
Hersteller:
     Poulten & Graf
Herst.-Nr.:
     1.310-45-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder Volac FORTUNA®, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A
Mit Ausguss und Sechskantfuß.

Inhalt 50 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 0,5 ± ml
Graduierung braun
Höhe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.