Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
Artikel-Nr.:
     163-6085876
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9202528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 2ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 2 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,10 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Steril Nein
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 2 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,97*
€ 77,31
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.