Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injekt Einmalspritzen unsteril 20 ml lose verp. BulkwareSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Injekt Einmalspritzen unsteril 20 ml lose verp. BulkwareSt.
Injekt Einmalspritzen unsteril 20 ml lose verp. BulkwareSt.
Artikel-Nr.:
     163-6085795
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9202900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 20ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Nein
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,57*
€ 237,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,66*
€ 236,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,39*
€ 231,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,44*
€ 201,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 152,50*
€ 181,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 116,04*
€ 138,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.